※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタビードライバー

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62938077 品番 8858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

先端形状トルクス 先端サイズT20 先端刃幅(mm)4.0 軸長(mm)25 用途汎用・携帯 トラスコ品番207-5076 軸径(Φmm)4.0 全長(mm)79 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)35 商品構成単品 アズワン品番64-8321-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62938086
2023-11-21
用途:
備えあれば、、
MAR SURFBOARDS 様

weraのスタビーは全て六角軸が根本付近にあり、「段付きビット」のような形状なのでボルスター的に1/4インチのレンチをかけて使えます。トルクスで言うとTX40は先端まで同じ太さですがそれ以外の先端の細くなった形状は昨今のビットを抜きやすくするために貫通穴になったビットラチェットを裏使いで差し込むことができ、細い軸側はショートビットよりも長く16mmくらいありますから芋ネジなどを深く差し込む作業にも使えるのがビット式より優れた部分です。

2024-01-23
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパーの低い位置などに使ってあるトルクスネジに使いたくてホームセンターで探してましたが何処にも置いてなく諦めてましたがモノタロウさんで見つけたので即注文しました。グリップの太さも最適で作業が楽になりました。満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする