Wichard
Wichardの ボルト
Wichardの Uボルト・コ型ボルト
強力Uボルト(ステンレスSUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62938138
品番
6513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途
船舶艤装用として。
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
質量(g)
60
寸法D(mm)
6
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
27
全長(mm)
70
寸法W(mm)
32
ねじ径
M6
使用荷重(kN)
12.56
トラスコ品番
206-4087
セット内容
取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)
材質/仕上
ステンレス(SUS316L)
アズワン品番
64-8382-63