山崎実業
山崎実業の 動物用品
山崎実業の 爪とぎ
猫の爪とぎスタンド タワー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BK
注文コード
62938139
品番
4213
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
猫が立ったまま背伸びして爪とぎができるスタンド。研ぎカスは下のトレーに直接落ちるからお手入れもラクラク。猫の爪とぎ(別売)を上から差し込むだけ。
付属品
緩衝材 大×4・小×4 六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)蓋:ポリプロピレン
色
BK
質量(g)
約3500
シリーズ
tower
適合サイズ
幅48cm以内・奥行11〜12cm以内・厚み4cm以内の猫の爪とぎ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×29×62.5