Wichard
Wichardの ボルト
Wichardの Uボルト・コ型ボルト
浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62938199
品番
65351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。
Wichard社の特許技術を使用して製造されています。
用途
船舶艤装用として。
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
質量(g)
219
寸法D(mm)
10
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
26
全長(mm)
90
寸法W(mm)
40
ねじ径
M10
使用荷重(kN)
35.32
トラスコ品番
206-4092
セット内容
取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)
材質/仕上
ステンレス(SUS316L)
アズワン品番
64-8382-81