ALPSystems
ALPSystemsの 電線/ケーブル
ALPSystemsの 通信ケーブル
ALPSystemsの 光ファイバーケーブル
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62938315
品番
ALP-2G6-LC/SC-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
2芯ファイバ
各種コネクタ付き
1M〜50Mまでの在庫ラインナップ
即日出荷可能です!
RoHS対応
クリップ装着でデュアルも可能
色
橙
寸法
シース外皮:2.0×4.0
全長(m)
5
材質(シース)
PVC
コネクタ
研磨:PC
許容曲げ半径(mm)
30
被覆外径(mm)
芯線:0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コア径(μm)
62.5
クラッド径(μm)
125
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表