曜日別特売
URPN-1545 ウレタンベアリング イースタン精工 62938357

ウレタンベアリング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)15
外径(Φmm)45
幅(mm)15
内容量1個注文コード62938357品番URPN-1545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。
接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。

用途機械装置、搬送用など。質量(g)85材質/仕上外周部:エーテル系ウレタン(硬度95°) ベアリング:スチールベアリング6202ZZ内径(Φmm)15外径(Φmm)45幅(mm)15荷重(N)625(目安)使用温度範囲(℃)-20~70トラスコ品番195-1102アズワン品番64-8761-38
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 引戸門扉の連動部分

2年ほど前から心棒を加工して使用しています屋外の使用はいけないのでしょうが
非常に滑らかに扉が開閉しています 欲言えば幅が16mmだと最高なんですが
これからも使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする