長谷川刃物
長谷川刃物の ハサミ
長谷川刃物の 板金鋏/金切ハサミ
アームレスラーハード ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62938549
品番
AW-165HS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番
217-8365
セット内容
キャップ
全長(mm)
165
材質/仕上
刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂
質量(g)
62
刃長(mm)
40
刃厚(mm)
2.4
アズワン品番
64-8410-03