ジョイント金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62938847 品番 294-9106.00-00055
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。
隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
新しく適応総板厚が4.2〜6.2タイプが追加になりました。

質量(g)42 材質/仕上亜鉛合金 吸着力(N)なし 厚さ(mm)20.6 ブラック 全長(mm)34 適合板厚(mm)5.2〜5.7 幅(mm)14 用途各種産業機器用。 トラスコ品番133-7201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする