結束バンド2WAYニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62938874 品番KB-175
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。
刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。
かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。

用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。 仕様落下防止用ひも取付穴無 トラスコ品番203-5923 全長(mm)182.5 材質/仕上本体:S58C 質量(g)178 刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元) ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元) 切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元) 切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯) 適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0 バネ アズワン品番64-8574-38
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
※ハンマーがわりに使用しないでください。
※使用範囲をこえての使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする