マテハンパイプレール MTC 連結部品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62938944 品番MTC-JB
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上

用途レールとレールを連結させるための部品。 トラスコ品番194-9036 材質/仕上A6063S-T5 アルマイト 質量(kg)0.02 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする