※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62939005 品番 FYS30S-2
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。

用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。 トラスコ品番195-3241 材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール 材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール 質量(g)45 アズワン品番64-8533-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする