ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ピクチャーレール
ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62939014
品番
FP-ERC
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
レールへの後入れ、着脱が可能です。
用途
絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック。
トラスコ品番
195-3242
材質
本体:真鍮、軸:ステンレス
材質/仕上
本体:真鍮(ホワイト)、軸:ステンレス(ホワイト)
高さ(mm)
47
質量(g)
21
アズワン品番
64-8526-26