※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ピクチャーレール
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62939023
品番
FYS30N-2
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
用途
絵画などの額縁や鏡などをかける際に。
トラスコ品番
195-3697
材質
ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
材質/仕上
ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
質量(g)
45
ワイヤー長さ(m)
2
アズワン品番
64-8533-84