タオル式厚手ワイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) トラスコ品番201-2166 注文コード62939127 品番D2031-ME2ZK-G423-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

起毛加工を施したマイクロファイバーワイパーです。
吸水性も高く、拭き取り性能も優れています。

質量(g)48 材質/仕上表裏素材:ポリエステル、ナイロン、中綿素材:ポリエステル シートサイズ(mm)200×310 ブルー 用途吸水性も高く、ウェットでのご使用に。 トラスコ品番201-2166 アズワン品番64-8478-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする