TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の クリーンワイパー
TORAY(東レ)の クリーンルーム用スポンジワイパー
タオル式厚手ワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
62939136
品番
D2031-ME2ZK-G214-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
起毛加工を施したマイクロファイバーワイパーです。
吸水性も高く、拭き取り性能も優れています。
質量(g)
48
材質/仕上
表裏素材:ポリエステル、ナイロン、中綿素材:ポリエステル
シートサイズ(mm)
200×310
色
グリーン
用途
吸水性も高く、ウェットでのご使用に。
トラスコ品番
201-3579
アズワン品番
64-8477-99