TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の クリーンワイパー
TORAY(東レ)の クリーンルーム用スポンジワイパー
タオル式厚手ワイパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
トラスコ品番
201-3559
注文コード
62939163
品番
D2031-ME2ZK-G167-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
起毛加工を施したマイクロファイバーワイパーです。
吸水性も高く、拭き取り性能も優れています。
質量(g)
48
材質/仕上
表裏素材:ポリエステル、ナイロン、中綿素材:ポリエステル
シートサイズ(mm)
200×310
色
イエロー
用途
吸水性も高く、ウェットでのご使用に。
トラスコ品番
201-3559
アズワン品番
64-8477-93