ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)の グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)の リチウムグリース
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
62939188
品番
13251071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途
産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
トラスコ品番
129-2396
材質/仕上
基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC
質量(kg)
16
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-15〜200
容量(kg)
16
ちょう度
No.1
使用目的
潤滑、防錆
アズワン品番
64-8336-52
危険物の類別
非危険物