次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 62939197 品番 13252071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。

用途
産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
トラスコ品番129-2385 材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 質量(kg)16 淡褐色 使用温度範囲(℃)-15〜200 容量(kg)16 ちょう度No.2 使用目的潤滑、防錆 アズワン品番64-8336-53 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする