※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18252080 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油) 62939215 18252080 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油) 62939215 18252080 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油) 62939215 18252080 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油) 62939215

次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 62939215 品番 18252080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。

用途
産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
トラスコ品番129-2397 材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 淡褐色 容量(mL)420 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-15〜200 ちょう度No.2 使用目的潤滑、防錆 アズワン品番64-8344-42 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする