3/22より値下げ!現場を応援

耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 62939233 品番 14651081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別) 値下げ
82,980

温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。
酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。
高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。

用途
通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
質量(kg)1 材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE ちょう度No.1 白色 容量(kg)1 容量(mL)500 使用温度範囲(℃)-25〜250 使用目的潤滑 トラスコ品番129-0910 アズワン品番64-8339-06 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする