自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
空調服半袖ブルゾン 74260(服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1点
色
ブラック
サイズ
5L
注文コード
62939234
品番
74260
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
種別
半袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
5L
色番
44