マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの ストリッパー
マーベルの ケーブルストリッパー
ケーブルストリッパー替刃 替 刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62939897
品番
MC012B
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
MC-012用 替刃
トラスコ品番
148-8452
適合機種
MC-012
適合本体
MC012
全長(mm)
70
質量(g)
5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表