電PRO偏心強力ニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62939949 品番 MDHN175
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。
銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。
理想的な刃角度でシャープな切れ味です。

質量(g)260 材質/仕上特殊鋼 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 全長(mm)190 切断能力(Φmm) ピアノ線2 仕様落下防止用ひも取付穴有 トラスコ品番161-0497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62939949
2022-11-18
用途:
電工作業

小さめで使いやすく切れ味も問題無し。
うっかり活線切っても痛くない価格。
次も買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする