リング型六角棒スパナセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62939985 品番MHW-10RS
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊合金鋼使用により、耐摩耗性が高く、ねじり強度が抜群に優れています。
紛失防止、携帯に便利なキーリング付きです。
日本製で、黒染めのパーカー仕上げになってます。

用途六角穴付きボルト等の締め付け、取り外しに トラスコ品番195-5549 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)280 セット数10本 アズワン品番64-8609-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする