空研
空研の バール/タガネ/クサビ
空研の タガネ
KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62940186
品番
Z2641200
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(g)
140
材質/仕上
鉄
全長(mm)
200
刃先形状
テーパー
適合機種
KFC-20
用途
KFC-20用。
トラスコ品番
195-1150
アズワン品番
64-8785-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。