※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBM6010T メントルデー 富士元工業 62940597 MBM6010T メントルデー 富士元工業 62940597

メントルデー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端角(°)60 シャンク寸法10 注文コード62940597 品番MBM6010T
参考基準価格(税別)¥13,760 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は先端角・シャンク寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。
小径の穴面取りに最適です。
本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。
微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。
チップはポジタイプで3コーナー使えます。

刃数1 全長(mm)75 シャンク径(mm)10 先端角(°)60 材質/仕上ハイス鋼 トラスコ品番188-3423 質量(g)58 シャンク長(mm)62 適合チップTCXT080102 先端径(mm)2.69 面取径(mm)7 シャンク寸法10 アズワン品番64-8606-63 内径面取(mm)3 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)11 最小面取径(Φmm)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする