※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
ナイスカット用チップ チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
62940615
品番
TXMT270506
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(g)
16
適合機種
ドデカエコ
材質
微粒子超硬 AlCrNコート
コーティング
AlCrN
コーナー数
3
トラスコ品番
188-3409