Bushnell(ブッシュネル)
Bushnell(ブッシュネル)の 光学測定器
Bushnell(ブッシュネル)の 単眼鏡/双眼鏡
Bushnell(ブッシュネル)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
双眼鏡 ニトロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62941446
品番
BN1025G
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します。
完全防水・曇り止めで環境や天候に左右されない設計です。
質量(g)
269
材質/仕上
レンズ:EDレンズ(フルマルチコーティング)、ボディー:樹脂
セット内容
ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
Φ25
実視界(°)
5.4
最短合焦距離
1m
幅(mm)
113
奥行(mm)
108
高さ(mm)
36
用途
バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに。
トラスコ品番
207-6289