※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
裸圧着端子 棒状形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62941507
品番
A-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番
206-5789
全長(mm)
14.0
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)
266.2
寸法F(mm)
10.0
電線抱合範囲AWG(#)
24-20
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.5〜0.8
内寸(mm)
1.2
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
スタッド径(Φmm)
1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表