※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
裸圧着端子(Y形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62941577
品番
F3.5-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番
206-7127
全長(mm)
17.8
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)
567.5
種類
裸圧着端子
外形寸法(mm)
8
電線抱合範囲AWG(#)
12
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.4
内寸(mm)
3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜4.6
スタッド径(Φmm)
4.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表