※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F3.5-5 裸圧着端子(Y形) DST(大同端子製造) 62941586 F3.5-5 裸圧着端子(Y形) DST(大同端子製造) 62941586

裸圧着端子(Y形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜4.6 注文コード62941586 品番F3.5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は電線抱合範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。

用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 トラスコ品番206-7128 全長(mm)17.8 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 質量(g)528 種類裸圧着端子 外形寸法(mm)8 電線抱合範囲AWG(#)12 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.4 内寸(mm)3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜4.6 スタッド径(Φmm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする