※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の 丸形圧着端子
裸圧着端子(丸形)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
注文コード
62941638
品番
R8-V4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
トラスコ品番
206-4419
全長(mm)
22.1
質量(g)
1054.8
外形寸法(mm)
9
電線抱合範囲AWG(#)
8
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
内寸(mm)
4.5
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
スタッド径(Φmm)
4.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表