※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裸圧着端子(丸形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52 注文コード62941656 品番R8-SS5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は電線抱合範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

トラスコ品番206-4424 全長(mm)21.3 質量(g)992 外形寸法(mm)9 電線抱合範囲AWG(#)8 用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 種類裸圧着端子 端子形状丸形 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65 内寸(mm)4.5 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52 スタッド径(Φmm)5.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする