ケーブルカッター C3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62941814 品番FELCO-C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。
ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。

用途スチールケーブルなどの切断に。 トラスコ品番206-3219 全長(mm)190 材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼 質量(g)270 切断能力(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする