フェルコ
フェルコの 電設工事関連
フェルコの ケーブルカッター
フェルコの ケーブルカッター本体
ケーブルカッター C16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62941823
品番
FELCO-C16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途
各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番
206-3225
全長(mm)
590
材質/仕上
ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼
質量(g)
2300
切断能力(mm)
16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表