ケーブルカッター C108

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62941839 品番FELCO-C108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。
独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。

用途各種ケーブルの切断に。 トラスコ品番206-3230 全長(mm)560 材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼 質量(g)1950 切断能力(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする