Kubala
Kubalaの 土木建築関連
Kubalaの 鏝(コテ)
Kubalaの 仕上鏝
ステンレスコテ 丸角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62942216
品番
266
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
2か所は丸角仕様です。
用途
石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番
195-6044
材質/仕上
柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)
312
こて部全長(mm)
270
アズワン品番
64-8323-95
元幅(mm)
130