Kubala
Kubalaの 土木建築関連
Kubalaの 鏝(コテ)
Kubalaの 仕上鏝
ステンレスコテ グリップハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62942225
品番
499
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手にフィットし易いハンドルです。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途
石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番
195-6061
材質/仕上
柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)
166
こて部全長(mm)
230
アズワン品番
64-8324-77
元幅(mm)
70