Kubala
Kubalaの 土木建築関連
Kubalaの 鏝(コテ)
Kubalaの 仕上鏝
ステンレス角コテ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
62942234
品番
909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。
質量(g)
169
材質/仕上
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
こて部全長(mm)
85
幅(mm)
(コテ)60
用途
石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番
195-6062
アズワン品番
64-8326-38