ステンレス角コテ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62942243 品番 908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。

質量(g)176 材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス こて部全長(mm)85 幅(mm)(コテ)60 用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 トラスコ品番195-6063 アズワン品番64-8326-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62942243
2021-12-07
用途:
内装DIY
サービス業

漆喰塗りDIYで購入しましたが、安価に目的の物が有り重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする