Kubala
Kubalaの ヘラ/盛板/コテ
Kubalaの スクレーパー
スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62942259
品番
1418
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
砂壁、繊維壁を剥がす専用スクレーパーです。
素早く剥がす事が可能です。
用途
砂壁、繊維壁などの剥がし作業。
トラスコ品番
195-6067
材質/仕上
柄:プラスチック(ラバーコーティング)、コテ部:プラスチック
質量(g)
462
こて部全長(mm)
250
アズワン品番
64-8336-93
先幅(mm)
130
元幅(mm)
130