Kubala
Kubalaの 店舗運営用品
Kubalaの 値付け/タグ用品
Kubalaの ハンドラベラー
スマートレベラー クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
62942295
品番
1893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
簡単な取付作業で均等なタイル貼りができます。
質量(g)
426
材質/仕上
プラスチック
色
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×40
調整範囲(mm)
調整可能目地幅:2
トラスコ品番
195-6076
アズワン品番
64-8344-87