※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-試験管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 62943013 品番 717030528
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。

質量(kg)18.4 材質/仕上ホウケイ酸ガラス 容量(mL)15 外径(mm)15 高さ(mm)150 肉厚(mm)1 トラスコ品番452-4969

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする