蛍光色ボールポイント六角レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62943975 品番 369F60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。
最大25°まで傾斜して作業できます。

質量(g)50 材質/仕上モリブデンバナジウム鋼(1.5〜6mm)・クロームバナジウム鋼(8〜10mm)、表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)184 対辺寸法(mm)6 首下長(mm)38 用途六角キャップボルト用。 トラスコ品番207-7401 アズワン品番64-8370-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする