369RF100 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 62943993 369RF100 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 62943993

蛍光色ボールポイント六角レンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)10 材質/仕上モリブデンバナジウム鋼(1.5〜6mm)・クロームバナジウム鋼(8〜10mm)、表面処理:ニッケルメッキ 注文コード62943993 品番369RF100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は対辺寸法・材質/仕上など15種類から選べます 他の種類を見る

蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。
最大25°まで傾斜して作業できます。

質量(g)9 材質/仕上モリブデンバナジウム鋼(1.5〜6mm)・クロームバナジウム鋼(8〜10mm)、表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)231 対辺寸法(mm)10 首下長(mm)50 用途六角キャップボルト用。 トラスコ品番207-7410 アズワン品番64-8370-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする