アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ミニエアニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62944115
品番
NW3-10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
質量(g)
110
形状
逆刃
幅(mm)
20
奥行(mm)
20
高さ(mm)
50.2
動作
押す(Max2mm)
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ1.7(2.26mm
2
)
トラスコ品番
207-3952