※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
パイプシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62944167
品番
MCP1-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。
先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
質量(g)
12
ストローク(mm)
10
幅(mm)
12
奥行(mm)
12
高さ(mm)
12
接続径
Φ12
トラスコ品番
207-7527