用途自動車関連。
機械設備。
金属加工。
ガラス製造。
航空宇宙。
物流と倉庫。
乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。
金属部品および一般部品の組み立て。
サイズXL全長(cm)22~27中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)21.8材質繊維部:グラスファイバー、HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラックゲージ数13規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠耐切創性X/C機能耐切創、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂トラスコ品番195-6630厚さ(mm)1.6質量(g)88材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス色(手首部)ブラック滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)