エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の イベント・ノベルティ・行楽用品
エーワン[不織布]の アウトドア・行楽用品
エーワン[不織布]の クーラー&ジャグ
不織布バッグ保冷(小判抜き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
色
ダークブラウン
トラスコ品番
206-4763
注文コード
62944614
品番
LC0628AG20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ表面を不織布で覆うことでカラフルでリユース性の高い保冷バッグとなっております。
質量(kg)
1
材質/仕上
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
マチ(mm)
130
横(mm)
260
縦(mm)
325
用途
洋菓子店でのプリンやシューアイス、水産や畜産加工品土産の持ち帰り用に。
トラスコ品番
206-4763
アズワン品番
65-2035-06