※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31032C バイオプラPEディスカップ サンプラテック 62945156 31032C バイオプラPEディスカップ サンプラテック 62945156 31032C バイオプラPEディスカップ サンプラテック 62945156

バイオプラPEディスカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(250個) 注文コード 62945156 品番 31032C
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。
石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。

質量(kg)6 材質/仕上バイオポリエチレン 容量(mL)500 目盛間隔(mL)50 外径(mm)98.5 高さ(mm)121 用途計量、調合に適しています。 トラスコ品番207-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする